好川産業
黒毛 竹ペン 王将
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(号)
5
3
5
8
寸法(mm)
15
10
15
22
刷毛幅(mm)
15
10
15
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510491
品番
15mm
参考基準価格(税別)
¥1,771
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
建築用
形状
筋違
サイズ(号)
5
寸法(mm)
15
毛丈(mm)
30
毛色
黒色
毛厚(mm)
10
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応