曜日別特売
9mm ゴマ毛 竹ペン刷毛 403B 好川産業 45510604

ゴマ毛 竹ペン刷毛 403B

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)9
玉厚(mm)10
毛丈(mm)30
内容量1本注文コード45510604品番9mm
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。

用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
一般用
形状筋違毛丈(mm)30毛色ゴマ色玉厚(mm)10仕様エコノミー種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途ダメ込み用刷毛幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45510613
2016-08-31
用途: 配管のねじ部のさび止め塗装の時に使用。
三栄設備株式会社建設業・工事業

値段といいい、刷毛の細さといい、使用勝手はとても良いです。

対象商品 : 45510604
2014-12-23
用途: いろいろな部分にペンキを塗るため

もう少し柔らかいほうが良い。腰が強いので、ペンキが飛び散る。
が、毛が減りにくいので、長く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする