曜日別特売
22mm 赤毛 竹ペン 王将 好川産業 45510656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤毛 竹ペン 王将

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)8
寸法(mm)22
刷毛幅(mm)22
内容量1本注文コード45510656品番22mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。

用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
建築用
形状筋違サイズ(号)8寸法(mm)22毛色赤色仕様本馬毛種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途建築用刷毛幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする