10mm 赤毛 竹ペン #2000 鉄骨用 好川産業 45510726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤毛 竹ペン #2000 鉄骨用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)3
寸法(mm)10
刷毛幅(mm)10
内容量1本注文コード45510726品番10mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。

用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
鉄骨用
形状筋違サイズ(号)3寸法(mm)10毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途鉄骨用刷毛幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする