曜日別特売
15mm 白毛 竹ペン 王将 好川産業 45510823

白毛 竹ペン 王将

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)5
寸法(mm)15
刷毛幅(mm)15
内容量1本注文コード45510823品番15mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。

用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
建築上途用
形状筋違サイズ(号)5寸法(mm)15毛丈(mm)30毛色白色毛厚(mm)10仕様最高級羊毛種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする