※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白毛 竹ペン 梅印
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ(号)
8
3
5
8
寸法(mm)
22
10
15
22
刷毛幅(mm)
22
10
15
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510866
品番
22mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途
隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
一般用
形状
筋違
サイズ(号)
8
寸法(mm)
22
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ダメ込み用
刷毛幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応