50mm 白豚毛 紫柄 万能刷毛 好川産業 45511006

白豚毛 紫柄 万能刷毛

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
サイズ(号)20
内容量1本注文コード45511006品番50mm
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。

用途油性、水性、樹脂各塗料毛丈(mm)48毛厚(mm)18形状筋違寸法(mm)50種類刷毛サイズ(号)20材質(毛)白豚毛主な用途水性用、油性用、樹脂用毛色白色刷毛幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-06
用途: 溶剤塗装作業時
建設業・工事業

錆止め後の上塗りで、摩擦抵抗が強い時に使用する刷毛として腰が強い物を選びました。山羊毛のような美しい刷毛目とはいきませんが、かなり塗りやすかったです。腰の強さだけ求めて買うならオススメです。含みはイマイチかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする