※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白豚毛 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
30
30
50
70
刷毛幅(mm)
30
30
50
70
サイズ(号)
10
10
20
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511024
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途
油性、水性、樹脂各塗料
形状
筋違
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
白豚毛
主な用途
水性用、油性用、樹脂用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応