曜日別特売
210mm 白毛 糊刷毛 特上 好川産業 45511146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛 糊刷毛 特上

(3件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
サイズ(号)70
寸法(mm)210
刷毛幅(mm)210
内容量1本注文コード45511146品番210mm
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。

用途洗い張り、襖、壁装、背面寸法(mm)210サイズ(号)70形状平型種類刷毛毛丈(mm)-材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途掃除用毛色白色毛厚(mm)-刷毛幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511146
2021-09-30
用途: 塗装作業
教育・研究機関

この幅の刷毛は、なかなか見つからないので助かりました。

対象商品 : 45511121
2017-07-17
用途: 金沢伝統工芸の金箔を打つ紙に墨を塗る
製造業

もう少しきめが柔らかくあってほしく 五回塗るところ8回になっている
ので時間がかる

対象商品 : 45511121
2017-05-09
用途: 金箔を制作する紙に墨を塗る作業
製造業

使用頻度で以前の物より長持ちすれば 再度購入する予定
現在使用中で 判定は出来ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする