曜日別特売
40mm 薬品刷毛 好川産業 45511207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薬品刷毛

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)15
寸法(mm)40
刷毛幅(mm)40
内容量1本注文コード45511207品番40mm
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

樹脂毛や草木等をステンレス線で綴じており、腐敗しにくい特長があります。

用途酸系塗布、消毒薬品形状筋違サイズ(号)15寸法(mm)40毛丈(mm)43毛色白色玉厚(mm)15毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途薬品用刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511191
2015-02-27
用途: 灰汁洗い

腰がなく少々使いずらい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする