好川産業
薬品刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(号)
20
10
15
20
25
30
寸法(mm)
50
30
40
50
60
70
刷毛幅(mm)
50
30
40
50
60
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511216
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
樹脂毛や草木等をステンレス線で綴じており、腐敗しにくい特長があります。
用途
酸系塗布、消毒薬品
形状
筋違
サイズ(号)
20
寸法(mm)
50
毛丈(mm)
43
毛色
白色
玉厚(mm)
16
毛厚(mm)
12
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
薬品用
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応