曜日別特売
70mm PCタール刷毛 好川産業 45511322

PCタール刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)70
刷毛幅(mm)70
サイズ(号)30
内容量1本注文コード45511322品番70mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

耐久性と含みに優れた専用刷毛です。

用途防水塗布、防腐剤の一般塗布毛丈(mm)約60毛厚(mm)約10形状筋違寸法(mm)70種類刷毛サイズ(号)30材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途防水剤用、防腐用毛色黒色刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511322
2018-04-04
用途: コールタールの塗装
製造業

レヴューを見て購入しました。こう言うような商品がコストパフォーマンス抜群と言うのでしょう。実家のトタン屋根を塗ったのですが1斗缶全部使っても全然へたってないことにびっくりしました。ただ一つだけ、欠点?結構コシが強いので刷毛さばきが悪いとピチピチ散ってきます。まあそれはこの商品がタール専用で長所のコシが強いことの裏返しなので仕方ない。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする