※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
白豚毛 コッピー刷毛 CH型
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ(号)
1(inch)
1.5(inch)
2(inch)
2.5(inch)
3(inch)
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511611
品番
1"
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
用途
掃除用、塗装用
形状
立型
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
サイズ(号)
1(inch)
種類
刷毛
材質(毛)
白豚毛
主な用途
掃除用、塗装用
刷毛幅(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応