曜日別特売
1.5" 白豚毛 コッピー刷毛 CH型 好川産業 45511627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白豚毛 コッピー刷毛 CH型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)1.5(inch)
内容量1本注文コード45511627品番1.5"
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

用途掃除用、塗装用形状立型毛丈(mm)-毛色白色毛厚(mm)-サイズ(号)1.5(inch)種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする