1.5" 白豚毛 コッピー刷毛 #850 好川産業 45511697

1.5" 白豚毛 コッピー刷毛 #850 好川産業 45511697
1.5" 白豚毛 コッピー刷毛 #850 好川産業 45511697

白豚毛 コッピー刷毛 #850

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)52
サイズ(inch)1.5
サイズ(号)1.5(inch)
玉厚(mm)13
内容量1本注文コード45511697品番1.5"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

用途掃除用、塗装用毛丈(mm)52玉厚(mm)13サイズ(号)1.5(inch)サイズ(inch)1.5形状立型種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511715
2024-03-01
用途: 防水工事、
建設業・工事業

使いやすかったです。
また、注文したいと思ってます。

対象商品 : 45511706
2021-12-04
用途: 塗装作業時
恒栄建装有限会社

外壁のダメ込みで使用しています、
使いやすいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 45511742
2021-02-18
用途: 作業台の箒代わりに使用

卓上旋盤の作業で金属の工作屑を掃き集めるために使っている。腰もあり、なにより研磨した金属片がまとわりつかないのがいい。値段も手ごろである。

対象商品 : 45511697
2021-01-05
用途: 軽作業

毛が抜ける物とそうで無い物とあります。
製品にむらがかりあるようです。

対象商品 : 45511681
2020-07-10
用途: 防水工事のウレタン塗りに使う
建設業・工事業

柄の部分の塗料がシンナーに溶けるのを改善してほしいのと値段が少し高い

1が参考にしています
対象商品 : 45511697
2019-05-30
用途: 旋盤、切粉の掃除

毛足が長く狭い所にも入り込み、程よく腰もあって、使いやすい。

対象商品 : 45511706
2015-03-19
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

少し値段が高めですが、使いやすくて、長持ちするので、とてもいいです。

対象商品 : 45511706
2015-12-25
用途: 防水作業
有限会社ミノリ興業建設業・工事業

粘土の高い材料を使う割に、長持ちして良かった!!もうちょっと安くなると嬉しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする