曜日別特売
3.5″ 黒豚毛コッピー #356 好川産業 45511891

黒豚毛コッピー #356

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
毛丈(mm)62
サイズ(inch)3.5
サイズ(号)3.5(inch)
毛厚(mm)17
内容量1本注文コード45511891品番3.5″
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。

用途掃除用、塗装用毛丈(mm)62毛厚(mm)17形状立型毛色黒色サイズ(号)3.5(inch)サイズ(inch)3.5種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511855
2021-01-27
用途: 防水工事に使います
城東工業株式会社建設業・工事業

自分は使わないのですが、他の社員が使用しています。巾木を防水するのにちょうどいいサイズと言ってました。

対象商品 : 45511846
2018-09-28
用途: ハウスクリーニング時。サッシの掃除

毛が柔らかいのでサッシのお掃除には向かないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 45511864
2017-10-30
用途: コーナなどの細かいゴミの除去に
西川塗装建設業・工事業

使いやすくて最高です
良くを言えば毛先がもう少し長くて薄いタイプも欲しいかな?

対象商品 : 45511846
2017-09-15
用途: 掃除に使います。
はりきゅうマッサージしんくぼ医療・福祉・介護関連業

何かと埃がくっつかずにチリ払いが行えています。
買って正解でした。

対象商品 : 45511846
2015-10-27
用途: 溝や隙間の掃除
建設業・工事業

これはかなり強いです。
地面やザラザラの所も掃除しますが普通なら毛がぐしゃぐしゃになって毛はまだ長いのに使えない事が多かったのですが
この商品は毛がぐしゃぐしゃにならず短くなるまで使えます。
これは長い時間使えるので非常に満足です。
仕事でも毎日使うのですが相当もちます。違う物と比べると倍以上もちはいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45511846
2015-04-20
用途: 自動車の中の掃除

インパネ周りの埃を払うのに丁度良いです。埃がハケの毛にくっ付くような感じで綺麗になります。ステレオ等の小さなスイッチも押してしまう事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする