曜日別特売
70mm 白毛 ホームペイント 好川産業 45511986

白毛 ホームペイント

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)70
刷毛幅(mm)70
サイズ(号)30
毛丈(mm)38
内容量1本注文コード45511986品番70mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。

用途
一般の水性塗料用
ペンキの薄塗りにも使用できます。
形状筋違サイズ(号)30寸法(mm)70毛丈(mm)38毛色白色玉厚(mm)9毛厚(mm)-種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性塗料用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45511943
2022-11-12
用途: 塗装

この品が、平坦な面に使うなら、一番気に入っています。使いやすいです。

対象商品 : 45511943
2017-07-17
用途: 塗装ペンキ塗布作業

油絵製作用室内イーゼルを自作。木材表面の凹凸も上手に塗布出来ました。

対象商品 : 45511943
2016-05-30
用途: 水性塗料に使用
不動産業

ちゃんとハケです。塗装栄えは腕次第ですが、ペンキをいっぱい含んでちゃんと使えます。

対象商品 : 45511952
2015-05-19
用途: 水道管を塗装

良く延びて使い安かった

対象商品 : 45511952
2015-01-14
用途: ペンキ塗り

たいへん良い。主に使い捨てで使っていますが、持ちも割と良い。

対象商品 : 45511961
2014-05-09
用途: 木部塗装

斜めの取っては、くたびれず、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする