45mm 黒丹引 30mm 毛丈 並厚品 好川産業 45512171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒丹引 30mm 毛丈 並厚品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)45
内容量1本注文コード45512171品番45mm
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状薄平毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)刷毛幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする