質量(g)348寸法d1(mm)30寸法d2M16寸法d3(mm)23寸法h1(mm)50.5寸法h2(mm)12寸法h3(mm)5寸法h4(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)108色黒種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M16取付長(mm)32回し半径(mm)108材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応