白毛 マルヨシ A画筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)6
毛幅(mm)10.0
毛丈(mm)22
内容量1本注文コード45515793品番6号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

白羊毛の穂先の良い物を整えたA画筆は、水彩画・ラッカー・エナメル・ニス等に順応して使いやすく、
また陶芸の薬付けにも使われて、手頃な筆として重宝されています。

種類6号サイズ(号)6毛丈(mm)22柄長さ(mm)286~317毛幅(mm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする