寸法l(mm)約 70種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)50回し半径(mm)約 70材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8質量(g)109寸法d1(mm)21寸法d2M8寸法d3(mm)13.5寸法d4(mm)8寸法d5(mm)20寸法h1(mm)33.5寸法h2(mm)4寸法h3(mm)1寸法l1(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応