好川産業
白毛 マルヨシ A画筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(号)
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
毛幅(mm)
15.0
4.0
4.5
5.5
7.0
8.0
10.0
12.0
15.0
19.0
毛丈(mm)
32
13
15
17
18
22
23
29
32
34
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515827
品番
9号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
白羊毛の穂先の良い物を整えたA画筆は、水彩画・ラッカー・エナメル・ニス等に順応して使いやすく、
また陶芸の薬付けにも使われて、手頃な筆として重宝されています。
種類
9号
サイズ(号)
9
毛丈(mm)
32
柄長さ(mm)
286~317
毛幅(mm)
15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応