好川産業
白毛 マルヨシ A画筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
毛幅(mm)
22.0
4.0
4.5
5.5
7.0
8.0
10.0
12.0
15.0
19.0
毛丈(mm)
37
13
15
17
18
22
23
29
32
34
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515854
品番
12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
白羊毛の穂先の良い物を整えたA画筆は、水彩画・ラッカー・エナメル・ニス等に順応して使いやすく、
また陶芸の薬付けにも使われて、手頃な筆として重宝されています。
種類
12号
毛丈(mm)
37
柄長さ(mm)
286~317
毛幅(mm)
22.0