寸法l(mm)約 110種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)63回し半径(mm)約 110材質(本体)スチール材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色材質(部品)スチール材質(ねじ部)スチール表面処理(本体)黒染表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8質量(g)312寸法d1(mm)28寸法d2M12寸法d3(mm)19寸法d4(mm)12寸法d5(mm)30寸法h1(mm)48.5寸法h2(mm)4.5寸法h3(mm)4.5寸法l1(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応