GIKEN(川口技研)
軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ライトブロンズ
ライトブロンズ
ダークブロンズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45516085
品番
Z-107-LB
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
すっきりとした1本シャフトタイプ。
付属品
TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
材質
(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
長さ(mm)
560~780
色
ライトブロンズ
許容荷重(kg)
(目安)20※2本時
種類
軒天用
アーム長さ(mm)
430
角度調整範囲
左右各3度
高さ調節
0~220mm(無段階)
取付厚(mm)
10