好川産業
ホビー リセーブル 平筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
45516292
品番
5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
極細のティパーナイロン毛で人工の毛、最近の多種多様の材料や乾燥の早い材料に対応できるように、含みと吐き出しのバランスが取れた一般向きの筆です。
種類
5号
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
34
柄長さ(mm)
188
毛幅(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応