- ろ過布 好川産業 45517315

- ろ過布 好川産業 45517315
- ろ過布 好川産業 45517315

ろ過布

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード45517315品番-
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。

サイズ7cm×4.3m ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45517315
2021-06-16
用途: 塗装作業時に使用します。
建設業・工事業

とても使いやすく、ゴミや塗料の塊などしっかり取れ、とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 45517315
2021-07-29
用途: 塗装作業の際の塗料の濾過
有限会社ゼンリフォーム建設業・工事業

ストッキングのずっと繋がってるみたいなもの。
自分で切ってつかえるので便利

対象商品 : 45517315
2019-08-05
用途: 建築塗装

箱がもうちょっと丈夫ならいいのですが…
すぐ破れて中身でます(笑)

対象商品 : 45517315
2018-06-14
用途: 液体のろ過
製造業

取り出しやすく、切って使用できるので必要な量だけ使用できてとても便利です。

対象商品 : 45517315
2017-08-10
用途: 塗料を濾す時
建設業・工事業

嵩張らずに持って歩けますし長さもお好みで使えるしかなり重宝してます。

2020-06-13
用途: 塗装業
建設業・工事業

適量を切って下げ缶に掛けられて便利。
1セット(2本)って書いてあり、2箱来るのかと思っていた。書き方がわかりにくい。

3が参考にしています
対象商品 : 45517315
2017-08-01
用途: 塗装作業時
有限会社桜井工業所

以前から使っていたものですが、安価でしたので注文しました。経済的でとてもいいものです。また、注文します。

対象商品 : 45517315
2017-05-07
用途: 塗装用
渡辺企画

まだ使ってないが使えそう
もう少し値段控えめならいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする