曜日別特売
48mm 皮スキ 直型 好川産業 45517726

皮スキ 直型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)220
幅(mm)48
内容量1本注文コード45517726品番48mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
幅(mm)48材質鋼製全長(mm)220型式直型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45517701
2017-02-15
用途: アスファルト供試体作り

皮スキ直型をバナーで炙りアスファルト表面の削りに使用していますが、熱による変形も無く使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする