曜日別特売

ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)11.5
内容量1個注文コード45518114品番24780.0250
参考基準価格(税別)¥699販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)質量(g)12種類丸形仕上サンド・ブラスト寸法d2(Φmm)20取付部めねじ寸法h(mm)11.5寸法k(mm)4寸法d3(Φmm)10ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)11.5寸法d1M5材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする