好川産業
#250 YKDBクロスマスカー550mm×17×25m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
45518995
品番
550×17×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
17
シート幅(mm)
550
材質(シート)
ポリ
テープ種類
布
仕上幅(mm)
120
折数
6
巻数
25m