Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d1
M20
注文コード
45519435
品番
24490.0021
参考基準価格(税別)
¥6,746
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削鋼/黒染;先端部焼入れ
形状
E
質量(g)
506
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
16
寸法l1(mm)
90
寸法l3(mm)
約 140
寸法d4(mm)
15.5
寸法l2(mm)
28
寸法l4(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20