共通
ダイワ
UVF 棚センサーブライトNEO+Si2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
糸巻き量(号-m)
3-300
注文コード
45519488
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
糸巻き量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
新原糸TOUGH PE+NEW Evo Silicone2加工(+Si2)で耐摩耗性が300%以上(メーカー比)にUP
仕様
ブレイド数:4
材質
PE
色
5C (マルチカラー)
糸巻き量(号-m)
3-300
強力(kg)
17