トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッド付形状F

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法d1M12注文コード45519523品番24490.0113
参考基準価格(税別)¥3,912販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状F質量(g)178寸法d2(mm)20寸法d3(mm)10寸法l1(mm)80寸法l3(mm)約 100寸法d4(mm)8寸法d5(mm)25寸法l2(mm)18角度α(°)3寸法l4(mm)60寸法l5(mm)約 84.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする