Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッド付形状F
材質
快削鋼/黒染;先端部焼入れ
形状
F
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519453
24490.0106
24
12
5
40
約 50
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519469
24490.0107
28
12
5
50
約 50
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519478
24490.0108
49
14
6
50
約 60
¥
2,775
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519487
24490.0109
54
14
6
60
約 60
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519496
24490.0110
97
18
8
60
約 80
¥
3,294
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519505
24490.0111
102
18
8
70
約 80
¥
3,373
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519514
24490.0112
173
20
10
70
約 100
¥
3,763
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519523
24490.0113
178
20
10
80
約 100
¥
3,912
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519539
24490.0116
317
24
12
75
約 120
¥
5,404
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519548
24490.0117
342
24
12
90
約 120
¥
5,404
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519557
24490.0118
367
24
12
110
約 120
¥
5,808
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519566
24490.0120
573
30
16
75
約 140
¥
8,223
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519575
24490.0121
603
30
16
90
約 140
¥
8,368
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519584
24490.0122
643
30
16
110
約 140
¥
8,368
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください