トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッド付形状F

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個寸法d1M16注文コード45519539品番24490.0116
参考基準価格(税別)¥5,404販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状F質量(g)317寸法d2(mm)24寸法d3(mm)12寸法l1(mm)75寸法l3(mm)約 120寸法d4(mm)12寸法d5(mm)32寸法l2(mm)20角度α(°)5寸法l4(mm)55寸法l5(mm)約 80.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする