曜日別特売
DRST-12BN10-CG ドアストッパー(ロックあり) ノーブランド 45520596

 

DRST-12BN10-CG ドアストッパー(ロックあり) ノーブランド 45520596
DRST-12BN10-CG ドアストッパー(ロックあり) ノーブランド 45520596
DRST-12BN10-CG ドアストッパー(ロックあり) ノーブランド 45520596

ドアストッパー(ロックあり)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シャンパンゴールド
内容量1個注文コード45520596品番DRST-12BN10-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)

シャンパンゴールド仕様ロック機能付材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
注意
※電動ドライバーをご使用の場合はネジを締めきらず、最後に手動ドライバーで締めつけてください。強く締めすぎると、本来の性能を妨げたり、破損を生じる原因となります。
※スチール製の扉は、磁石に影響がある為使用できません。
※クッションフロアや絨毯は、沈み込み防止処理を行う必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45520605
2024-07-18
用途: 賃貸物件の原状回復工事時
サービス業

既存で取付けられていた製品から直ぐに加工なしに交換出来た。カバー類がメタリック調なので高級感が向上し良い仕上がりとなった。

対象商品 : 45520596
2021-07-04
用途: 間仕切り建具の戸当たり
キャピタルハイツ管理不動産業

商品の精度は、特に問題は無いのですが 他の方のレビューにも有った様にマグネットの磁力が弱く、磁力だけのストッパーとしての効果が粗期待出来ず手動のストッパーとしては問題なく使用出来る商品です。
今後磁力の向上を期待致します。

2が参考にしています
対象商品 : 45520605
2020-04-30
用途: 扉の煽り留め
建設業・工事業

他の評価にもありましたが、ストッパーとしては磁力が足りないように思われます。価格を考えれば、ロックをしてドアを止めるだけと割り切れば、良いのかもしれません。取付は非常に簡単でした、この点に関しては満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 45520596
2020-05-20
用途: LDK入口のドアストッパーとして
不動産業

ドアストッパーとして取り付けは至って簡単であるが、使用してみて磁力が弱く少々難がある。

2が参考にしています
2018-10-30
用途: 自宅の部屋内のドアの煽り止めで使用しました。
建設業・工事業

注文後すぐ届きました。
色はネットで見たイメージと同じで大きさも丁度良く、取り付けも簡単でした。
暑い日はドアを開けてロックをかけていますが、外れたりせずに安心して使えるので『とても便利で快適になった。』と言われました。
色々な煽り止め器具がありますが、掃除機をかけるとき邪魔でないこと等から、ドアにつけるタイプのこの商品を、今のところ一番気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 45520596
2019-04-11
用途: ドアのストッパー
エストエンジニア

磁石の力が弱く直ぐに開いて来ます。もう少し磁力を強くすれば満足のいく商品になりむすね。

2が参考にしています
対象商品 : 45520605
2021-01-18
用途: ドアストッパーとして
サービス業

取付け説明書がわかりにくく苦労した。ドアを開けた時に自動でロックまでかかるのかと思ったが主導でロックする必要があり期待はずれであった。

4が参考にしています
2018-05-05
用途: 風で煽られるドアのストッパーとして。
よくやるリフォーム建設業・工事業

大きさ、デザイン、色等、イメージ通りでした。
最初ドアの壁側に本体をつけてしまい、閉まらないので初期不良かと焦りました。説明書には記載がありませんでした。
購入者のレビューを見て気づき無事に閉まるようになりロックも出きる様になりました。
フローリングに取り付けた止める部材も出っ張りが低く丸みを帯びているのでとても安全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする