- 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 45521612

- 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 45521612
- 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 45521612
モノタロウ

点検鏡 LEDライト付き

(148件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード45521612品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。

用途
機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
全長(mm)280~880ミラー寸法(mm)42×64材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック質量(g)85電源コイン電池CR2032×2個(モニター電池付)本体寸法(mm)52×84光度(mcd)15000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45521612-54778554-- 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 54778554点検鏡 LEDライト付きモノタロウ1本
999
税込1,099
メーカー違いの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:148
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45521612
2023-09-28
用途: 自動車整備、設備機器調整
KDL(金竹開発設計研究所)

明るく、軽いので重宝している
照明が眩しい、LED取り付け方法に工夫が足りない

対象商品 : 45521612
2022-01-11
用途: 検査用
株式会社やの美装建設業・工事業

ミラーが大きく、ライト付なのでとても使いやすい。鏡のグリップも固くてしっかりしているので、使用中にお辞儀しないのでとても良い。

2020-12-01
用途: 水道メーターの検針
その他業種

車の下にある水道メーターBOXを開け、中の水道メーターを検針するのに使っています。
狭くて体が入らなくても暗くてもライトを点けて見ることができ助かっています。
以前使っていた同じ物は、鞄の中に入れて仕事をしていたところ接触が悪くなりライトが点かなくなってしまいました。
専用のカバー等あると傷も付かず良いと思います。

対象商品 : 45521612
2020-10-20
用途: ガス漏れ点検
山代ガス福岡株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

暗い場所でも、LEDが明るく重宝しています。
社員一人一本使用しています。

対象商品 : 45521612
2020-09-24
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ライトが付くぶん厚みがでてしまいますが、エンジンの裏を照らしながら鏡をスマホで撮影するなどできるので大変便利です

対象商品 : 45521612
2020-07-31
用途: 外壁の水切りなど見えにくいところの確認
建設業・工事業

使用には全く問題ないと思います。しかしもう少しデザインが格好いいといいのですが(笑)。まあ値段もリーズナブルなので致し方ないと思いますが。

対象商品 : 45521612
2020-09-03
用途: 機械メンテナンス
その他業種

安いですが実用十分です、又購入したいと思います。。

対象商品 : 45521612
2020-04-23
用途: 中古車の下回りのキズの確認用

中古車を定期的に乗り換えていますが、バンパー下面・サイドステップ下面などを楽な姿勢で目視確認するために使っています。下面の状態は、車歴の判断の参考となります。そして、目の前の中古車営業マンへのこちらの姿勢の無言の意思表示ともなります。伸縮し、LEDライト付きなので下面の確認には大変便利な逸品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする