曜日別特売
250 油切プレート ノーブランド 45522023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250 油切プレート ノーブランド 45522023
250 油切プレート ノーブランド 45522023

油切プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法A(mm)246
内容量1個注文コード45522023品番250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上適合(換気扇)200厚さ(mm)0.4サイズ250寸法A(mm)246寸法B(mm)291
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする