曜日別特売
SH-CCP67 樹脂製クーラーキャップ NewHikari 45522145

SH-CCP67 樹脂製クーラーキャップ NewHikari 45522145
SH-CCP67 樹脂製クーラーキャップ NewHikari 45522145
SH-CCP67 樹脂製クーラーキャップ NewHikari 45522145
SH-CCP67 樹脂製クーラーキャップ NewHikari 45522145

樹脂製クーラーキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプVP65(内径Φ67)
内容量1個注文コード45522145品番SH-CCP67
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(Φmm)89寸法B(Φmm)74寸法C(Φmm)66寸法D(mm)5寸法E(mm)50寸法F(mm)55種類クーラーキャップトラスコ品番406-4488シルバーグレー材質(キャップ)AES樹脂適合パイプVP65(内径Φ67)材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45522127
2019-04-26
用途: 作業全般
島田建築事務所建設業・工事業

ちゃんと確認すればよかったのですが、つばが狭い。肉厚も薄いので心許無い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 45522163
2018-05-02
用途: 部屋のクロス貼替時
不動産業

経年劣化で黄色くなったクーラーキャップを交換するため購入。設置品はクリーム色だったが、こちらは白に近い。DOITより若干安いと思う。

対象商品 : 45522163
2018-03-06
用途: クーラー用の穴を塞ぐ
株式会社 啓和その他業種

取り付けが簡単で、仕上がりがとても奇麗に仕上がりました。

対象商品 : 45522154
2013-10-21
用途: エアコン移設工事をしたあとの貫通部の化粧
建設業・工事業

本体と着脱式の蓋がツライチになりません。1.5㎜程度、浮きます。不良品かと思いまいたが購入した4ヶとも同じでしたので、この様な仕様だと思います。見栄えがかなり悪いです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 45522127
2013-06-19
用途: エアコン穴を塞ぐ
建設業・工事業

50ミリ用がなかなか売っていなかったため購入。耐久性はわかりませんが、問題なく取り付けできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする