FO460S ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ) 45522251

※ブロンズ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FO460S ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ) 45522251
FO460S ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ) 45522251

ワンタッチ床下点検口

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
サイズ460角
開口寸法(mm)460×460
枠内寸法(mm)437.5×437.5
内容量1台注文コード45522251品番FO460S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。
ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。
外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。
そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。

用途
室内用
サイズ460角開口寸法(mm)460×460枠内寸法(mm)437.5×437.5材質/仕上アルミ製/アルマイト処理セット内容回転取手×1セット、補強材×1本シルバーアズワン品番64-5240-30
注意
※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。
※460角・606角は、内枠補強材を付属していますので、必ず取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45522224
2023-06-20
用途: 木造住宅の床下点検用に
株式会社三木組

枠のH寸法がもう少し小さければ根太を欠くことなく納まるのですがね。施工はやり易かったですし見た目も良好でした。

対象商品 : 45522224
2019-04-16
用途: 床点検口
新協建設工業株式会社建設業・工事業

大工さんに聞くと普通の点検口の方が慣れているので使いやすいとの話です。内装業者がCF張る際にこのワンタッチタイプを知らないので外し方がわからなかったそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 45522267
2019-06-05
用途: 床下乾燥機の点検保守
その他業種

商品と価格は満足です。
ただし、注文時の写真では、床板も含んでいたので、これはお買い得であると急いで(慌てて)注文!。当然の如く枠のみでした。落ち着いて良く確認してから注文しましょう。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 45522233
2018-11-14
用途: 点検口の枠部分交換
製造業

床開口部に枠をはめ込んで、ワンタッチで動作するスライド式のピンで留める構造です。ピンは蓋の開閉時に枠が浮き上がらないようにするものです。枠自体は開口部のふちに乗っているだけですので、開口が不正確だと強度が下がります。
ワンタッチ機構は上から押さえると横向きにピンが出ます。下から持ち上げるとピンが戻って取り外し可能ですが、何度も操作すると壊れるでしょう。
なお、このワンタッチ部品は押し下げると下に飛び出ますので、点検口直下にあるものと干渉します。今回の施工先は床下収納庫の補強材と干渉したため、点検口自体はワンタッチで簡単に取り付けできましたが、収納庫の再施工にかえって手間がかかりました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 45522267
2017-07-07
用途: ネズミの糞などを取り除くために設けた(ストーブで縁の下が暖かくなる)
農・林・水産業

材質がアルミだけでなく、強化プラの開発してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 45522233
2017-02-20
用途: フローリングの貼り替え
勝栄施設工業

組み立てが簡単で低価格なのにかなり丈夫で蓋の開け閉めがスムーズで高齢者にも楽みたいでした。

対象商品 : 45522233
2016-12-26
用途: 床下収納の板がミシミシと軋んできたための交換
製造業

写真を見て、フローリングの蓋も付いている物と勘違いしての購入でしたが、購入した枠や補強を交換する事により改善出来ました。蓋だけを交換するつもりでしたので改造等時間がかかりましたが結果としてフローリングの柄が変化無く良かったです。

対象商品 : 45522233
2015-06-27
用途: 床の張替え時の模様替え
自動車・二輪車・自転車関連業

今回購入させていただきました商品ですが、設置方法もワンタッチでとてもわかりやすい商品でした。
 ただ、欲を言わせていただければ取り付け方法がワンタッチ式の為少し貧弱な感じを受けました。
強度も必要以上にあると思われますが、取り付け後に少し補強を加えてみたくなる印象を受けました。
 今回購入した商品が、600×600と開口部が大きいせいもあるとおもいます。
 全体の満足度は取り付け方法、価格とも非常に満足のいく商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする