曜日別特売
TS20×16×1000 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS20×16×1000 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525121
TS20×16×1000 スプライン軸 TS形 ツガミ 45525121

スプライン軸 TS形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径d20
ねじの呼びTS20
歯数16
軸長(mm)1000
内容量1本注文コード45525121品番TS20×16×1000
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ねじの呼び
TS20
歯数
16
軸長(mm)
1000
角度(°)
(歯ミゾ半角)Φ22.5
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
呼び径d
20
寸法dr(Φmm)
18.3
寸法Dk(Φmm)
21.88
寸法Dr(Φmm)
(H8)18.88(+0.033~0)
寸法dk(Φmm)
21.5
ピッチ径de(Φmm)
20
マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)
5.806
マタギ歯数
2
マタギ歯厚の寸法差(mm)
-0.020~-0.055
スミ肉の丸み(最大)r(mm)
0.2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035~0
スミ肉の丸み(最大)R(mm)
0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする