M20 スプライン軸受 フランジ形 M型 ツガミ 45525234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 スプライン軸受 フランジ形 M型 ツガミ 45525234
M20 スプライン軸受 フランジ形 M型 ツガミ 45525234

スプライン軸受 フランジ形 M型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び20
ねじの呼びM20
内容量1本注文コード45525234品番M20
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじの呼びM20材質S45C型式M寸法L(mm)50寸法H(mm)6呼び20寸法D(Φmm)(h8)32寸法D1(Φmm)(h9)56寸法d(Φmm)(H8)18.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする