※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
スプライン軸受 フランジ形 M型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び
25
12
15
17
20
25
30
35
ねじの呼び
M25
M12
M15
M17
M20
M25
M30
M35
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525243
品番
M25
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M25
材質
S45C
型式
M
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
7
呼び
25
寸法D(Φmm)
(h8)36
寸法D1(Φmm)
(h9)64
寸法d(Φmm)
(H8)23.08