※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
スプライン軸受 ストレート形 MZ形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
呼び
15
12
15
17
20
25
30
35
ねじの呼び
MZ15
MZ12
MZ15
MZ17
MZ20
MZ25
MZ30
MZ35
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525286
品番
MZ15
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
MZ15
材質
S45C
型式
MZ
寸法L(mm)
55
呼び
15
寸法D(Φmm)
(h8)30
寸法X(mm)
20
寸法Z(mm)
15
寸法d(Φmm)
(H8)13.80
寸法Dk(Φmm)
16.5