曜日別特売
24710.0022 トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45526776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルク・グリップ/メネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM4取付長(mm)9締付トルク(N・m)1注文コード45526776品番24710.0022
参考基準価格(税別)¥14,904販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム質量(g)48種類丸形寸法t(mm)9最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染寸法h1(mm)37.5寸法h2(mm)9.5寸法d1(mm)34取付部めねじ締付トルク(N・m)1材質(カバー)PA6寸法d4(Φmm)10ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9寸法d5(Φmm)21寸法d2M4材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする