24710.0060 トルク・グリップ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45526864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルク・グリップ/メネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)17注文コード45526864品番24710.0060
参考基準価格(税別)¥18,796販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム質量(g)285種類丸形寸法t(mm)17最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染寸法h1(mm)54寸法h2(mm)15.5寸法d1(mm)62取付部めねじ締付トルク(N・m)5.5材質(カバー)PA6寸法d4(Φmm)19ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)17寸法d5(Φmm)33寸法d2M10材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする