曜日別特売
HCD-10G WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ リンテック(LINTEC) 45530207

WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
可視光線透過率(%)10
内容量1枚(1m)注文コード45530207品番HCD-10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。

用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。タイプ濃色タイプ可視光線透過率(%)10紫外線透過率(%)<1赤外線遮断率(%)95熱貫流率(W/m2・K)5.9遮蔽係数0.44日射透過率(%)10日射反射率(%)5日射吸収率(%)85可視光線反射率(%)5
注意
※内貼り用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,100/税込5,610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする