リンテック(LINTEC)
WINCOS カーフィルム スタンダードシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1枚(1m)
注文コード
45530295
品番
UV-25HD(N)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。
400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途
快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)
91
紫外線透過率(%)
<1
赤外線遮断率(%)
14
熱貫流率(W/m
2
・K)
6.0
遮蔽係数
0.96
日射透過率(%)
82
日射反射率(%)
8
日射吸収率(%)
10
可視光線反射率(%)
8
注意
※内貼り用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,100
/
税込
¥
5,610