曜日別特売
CCGP070204EFM T1500A スローアウェイチップ BIG DAISHOWA 45530563

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード45530563品番CCGP070204EFM T1500A
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合ヘッド
RW用/RW2533E、RW3037E
KW用/EB53EM、EB68EM
材質T1500A(サーメット)被削材鋼全般チップ幅(mm)7.94チップ厚さ(mm)2.38ノーズ半径r(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする