Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
125
125
140
160
200
250
質量(g)
303
303
406
542
914
1446
寸法t(mm)
13.8
13.8
16.3
18.3
20.8
22.8
24.8
29.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45530723
品番
24610.0110
参考基準価格(税別)
¥9,116
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物
質量(g)
303
寸法t(mm)
13.8
寸法b(mm)
15
寸法d1(mm)
125
寸法d3(mm)
31
寸法l1(mm)
18
寸法l2(mm)
約 33
寸法b3(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応